曜日別特売

スリーシートH型(高面圧用)

スリーシートH型(高面圧用) - スリーボンド
(2件のレビュー)

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。

寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939752210H1.0±0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
85939761206H0.6±0.06
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
85939777203H0.3±0.03
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85939761
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 85939777
2016-02-13
用途: エンジンガスケット
エムエム・ガレージ

一流メーカー品ガスケットシートの取り扱いがモノタローにあるので助かりますね。高面圧良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする