スプリングバランサー EWA-22 15~22Kg 1.5m
仕様急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番541-6108
全長(mm)445
質量(kg)8.9
容量(kg)15.0~22.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12