スプリングバランサー EWA-70 60~70Kg 1.5m
仕様急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番541-6159
全長(mm)445
質量(kg)13.3
容量(kg)60.0~70.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
内容量1台
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12