通信用スリップリング SRP-CL4
仕様CC-Link規格
トラスコ品番541-7384
質量(g)250
回転数(min-1[r.p.m])400以下
寿命約3000万回転
回転トルク(N・m[kgf・cm])0.03以下
通信速度Max10Mbps
内容量1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04