アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 農業・園芸資材 アイリスオーヤマの プランター・鉢 アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット IRIS ティルトケンガイ鉢 ホワイト 14号 IRIS ティルトケンガイ鉢 ホワイト 14号 注文コード 31241274 トラスコ品番437-8466 材質ポリプロピレン 色ホワイト 直径(Φmm)422 高さ(mm)400 容量(L)土:33 寸法(Φmm)鉢底:300 号数14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TNK-14-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31241274 TNK-14-W ¥3,752 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉢・プランター・ポット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グロッシーポット ポッシュリビング 税込¥879~ ¥799~ (2) グロッシーポット ポッシュリビング 税込¥2,198 ¥1,998 グロッシーポット ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ミエルノPlus ポット 13型N Richell(リッチェル) 税込¥362 ¥329 バスケットへ エコポット ナイキ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 2号 大一産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 3号 大一産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 6号 大一産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 4号 大一産業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 1号 大一産業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 花桶F(P・P) 黒 5号 大一産業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター 幅40・50 (角型) 大小2個セット 住まいスタイル 税込¥25,278 ¥22,980 「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター 幅80 (長角) 住まいスタイル 税込¥13,178 ¥11,980 「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅50 (角型) 住まいスタイル 税込¥16,478 ¥14,980 「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター 幅60 (長角) 住まいスタイル 税込¥7,698 ¥6,998 「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅60 (長角) 住まいスタイル 税込¥7,698 ¥6,998 「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅80 (長角) 住まいスタイル 税込¥13,178 ¥11,980 「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター 幅42 (ドロップ型) 住まいスタイル 税込¥10,888 ¥9,898 「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅50 (丸型) 住まいスタイル 税込¥15,378 ¥13,980 「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅40・50 (丸型) 大小2個セット 住まいスタイル 税込¥21,978 ¥19,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢鉢・プランター・ポット鉢・ポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります 鉢・ポット 受皿 プランター 鉢底ネット・替えマット シェアする マイページ 最近見た商品