超硬バー 軸径2.4(mm)円筒Dカット

超硬バー 軸径2.4(mm)円筒Dカット ニューレジストン 超硬バー 軸径2.4(mm)円筒Dカット ニューレジストン 超硬バー 軸径2.4(mm)円筒Dカット ニューレジストン

軸径(Φmm)2.4 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 材質超硬 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86145437 TCBT1100D 25
1,784
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷
86145446 TCBT1100DL 50
2,022
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする