超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット

超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット ニューレジストン 超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット ニューレジストン 超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット ニューレジストン 超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット ニューレジストン 超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット ニューレジストン

軸径(Φmm)6 材質超硬 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86145945 TCBT2900 49 11 12
5,165
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷
86145954 TCBT2920 46 4 6
3,504
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
86145963 TCBT2960 45.5 14.5 16
5,907
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする