超硬バー 軸径8(mm)砲弾ALUカット

超硬バー 軸径8(mm)砲弾ALUカット ニューレジストン 超硬バー 軸径8(mm)砲弾ALUカット ニューレジストン 超硬バー 軸径8(mm)砲弾ALUカット ニューレジストン

軸径(Φmm)8 軸長(mm)45 刃長(mm)25 外径(Φmm)16 トラスコ品番435-7477 材質超硬 質量(g)67 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86147792 TCBTTA380
11,065
9,198
10,118 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする