REX(レッキス工業)
ロードカッター 道路マスター355R
最大切込深さ(mm)
コンクリート:120(14″ブレード)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1038×520×892
質量(kg)
72(乾燥)
最大出力(kW)
6.6 (9.0PS)/4000min
-1
エンジンタイプ
ロビンEX27 265mL、自動車用無鉛、ガソリン
トラスコ品番
851-0795
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150391
460610
¥
418,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください