REX(レッキス工業)
ロードカッター道路マスター305R
最大切込深さ(mm)
コンクリート:100(12″ブレード)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
866×473×858
質量(kg)
57(乾燥)
最大出力(kW)
4.2 (5.7PS)/4000min
-1
エンジンタイプ
ロビンEX17 265mL、自動車用無鉛、ガソリン
トラスコ品番
851-0794
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150407
460603
¥
357,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください