TOKIO ダイニングテーブル 1800X900 メープル
高さ(mm)700~750
奥行(mm)900
間口(mm)1800
材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)28.0
材質(脚部)Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー)
アズワン品番64-7275-68
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |