TOKIO ダイニングテーブル キャスタータイプ メープル

TOKIO ダイニングテーブル キャスタータイプ メープル TOKIO(藤沢工業)

メープル 高さ(mm)600~800 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28.0 材質(脚部)Φ60.5スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86155072 MKT1275CMP 750 1200 1200×750
123,100
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86155081 MKT1575CMP 750 1500 1500×750
130,200
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86155097 MKT1875CMP 750 1800 1800×750
130,500
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86155106 MKT1890CMP 900 1800 1800×900
135,600
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする