TOKIO レセプションテーブル 円型 1500Φ ハカマ無
仕様バネ式
トラスコ品番119-9298
質量(kg)26
タイプ円型
材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7273-58
内容量1台
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86176404 | FRT150RN | 65071635 | FVM-5AL-NBK |
![]() |
木製スタッキングチェア 肘付き | TOKIO(藤沢工業) | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |