エアプラズマ切断機15PC ECO

エアプラズマ切断機15PC ECO アサダ

定格使用率(%)35 付属品70度トーチ付ケーブル6.1m、クリップ付ワークケーブル4.5m、チップ、ガスディストリビュータ、電極、シールドカップ トラスコ品番806-7846 質量(kg)13.5 切断能力(mm)4(軟鋼) 入力電圧(V)100 出力電流(A)10 定格入力(kVA)1.5 (15A) 機能(ピアシング能力)2mm エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86200861 PC015C
237,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする