エアプラズマ切断機35P

エアプラズマ切断機35P アサダ

定格使用率(%)50 付属品80度トーチ付ケーブル5.6m、クリップ付ワークケーブル2.8m、チップ、ガスディストリビュータ、電極、シールドカップ トラスコ品番806-7873 質量(kg)23 切断能力(mm)10(軟鋼) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)15~35 定格入力(kVA)6 (30A) 機能(ピアシング能力)4mm エア圧力範囲(MPa)0.2~0.25 エア流量(L/min)100 内容量1台
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86200877 PC035
231,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする