エスロン DV継手 LT 40×40
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6028
色グレー
寸法L(mm)74
呼び径(mm)【塩ビ管】40×40
呼び径40×40
寸法L1(mm)45
寸法L2(mm)74
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)52
寸法Z2(mm)23
寸法Z3(mm)52
内容量1個
注意
※接着剤はエスロン接着剤(NO73S、NO70S、NO75S)をご使用下さい。※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。
※寸法には許容差があります。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86212445 | DLT40 | 34664052 | DV90LT |
![]() |
DV90°大曲りチーズ | セキスイ | 1個 | ¥249 税込¥274 | 注文コードが変更になりました |