曜日別特売

エスロン パッキン EPDM 10K仕様

エスロン パッキン EPDM 10K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様 - セキスイ
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220355PE1QC1箱(10枚)1315125
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86220364PE1FC1箱(10枚)1556150
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
86220373PE2HC1箱(10枚)2048200
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
86220382PE2FC1箱(10枚)25410250
29,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
86220391PE3HC1箱(20枚)30412300
70,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
84359503PE1QC1枚1315125
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
84359512PE1FC1枚1556150
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
84359528PE2HC1枚2048200
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84359537PE2FC1枚25410250
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする