ジグ・マグネットブロック

ジグ・マグネットブロック カネテック

永磁式の強力マグネットを使用しており、強磁力を発揮しす。
ワークの取付、取外し作業が、大幅に削減できます。
マグネットとメカニカルクランプにより、鉄及び非磁性物の保持ができます。
連結が可能なので、比較的大きなワークもセッティングできます。
吸着面以外の3面(両側面、底面)のネジ穴を使用して、垂直に取付けることもできます。

用途
MC、NCなどで、機上ワークを強力に吸着保持する永磁式マグネットブロックです。
マグネット方式と、ネジ穴を利用したメカニカル方式の二方法のクランプができます。
内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86225501 JMC75 145 134 244 7.5kN(750kgf)
450,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86225492 JMC120 192 178 264 12kN(1200kgf)
513,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする