チップマグクリーン

チップマグクリーン カネテック

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。

電源
3相AC200/220V
50/60Hz
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。 モーター容量25W 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86225657 CMS4A L505×B380×H280 40L/min
322,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86225666 CMS8A L505×B430×H280 80L/min
443,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86225641 CMS12A L515×B580×H280 120L/min
567,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86225657 CMS4A 29125725 CMS-4B CMS-4B チップマグクリーン カネテック 29125725 チップマグクリーン カネテック 1台 329,800 税込362,780 ナショナルブランドの相当品です
86225666 CMS8A 29125734 CMS-8B CMS-8B チップマグクリーン カネテック 29125734 チップマグクリーン カネテック 1台 429,800 税込472,780 ナショナルブランドの相当品です
86225641 CMS12A 29125750 CMS-12B CMS-12B チップマグクリーン カネテック 29125750 チップマグクリーン カネテック 1台 569,800 税込626,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする