クラレ クラフレックス クラレ クラフレックスの マスク クラレ クラフレックスの 一般・作業マスク クラレ クラフレックスの 汎用マスク ストレッチマスクAC-40 日本製 耳かけ 200枚入 プリーツ型 ストレッチマスクAC-40 日本製 注文コード 86232352 注文コード 86232352 注文コード 86232352 トラスコ品番556-7823 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭、耳部:ポリウレタン、フィルター部:ポリプロピレン 質量(g)200 生産国日本 内容量1セット(40枚×5箱) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC40 形状 選択解除 プリーツ型 色 選択解除 グレー 寸法(縦×横)(mm) 選択解除 90×175 ひもタイプ 選択解除 耳かけ 入数(枚) 選択解除 200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86232352 AC40 プリーツ型 グレー 90×175 耳かけ 200 オープン ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity さわやかフィットマスク 子ども用 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク ふつう 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク 子ども用 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 マスク (簡易粉塵) エスコ 税込¥3,190 ¥2,900 バスケットへ すっきり小顔マスク ベージュ×ネイビー 30枚入×48個入 ヨコイ 税込¥30,413 ¥27,648 バスケットへ さわやかフィットマスク ふつう 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ H292PG保湿快適マスク16P ピップ 税込¥878 ¥798 バスケットへ H244ガーゼマスク 3枚入 ピップ 税込¥329 ¥299 バスケットへ H313PG呼吸快適マスク ふつう30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ H315PG呼吸快適マスク ピンク30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ H326PG呼吸快適マスクふつう100P ピップ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 息ラクラク 羽のようにかる~い ヨコイ 税込¥725 ¥659 さらふわ エッセンシャルマスク ヨコイ 税込¥582 ¥529 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 税込¥1,318 ¥1,198 ナノエアーマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 ナノエアーマスク 小さめサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 ナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入 iiもの本舗 税込¥328 ¥298 バスケットへ 給食用マスク ガーゼ2枚組 サンフレイムジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)LARGE J アラクス(ARAX) 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスク汎用マスクプリーツ型 汎用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります プリーツ型 汎用マスク 立体型 汎用マスク カップ型 汎用マスク 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク 平型 汎用マスク 加湿タイプ 汎用マスク シェアする マイページ 最近見た商品