(1件のレビュー)

再生紙を使用し、環境に配慮した製品。ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍。

使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)130 ロール幅(mm)114 トラスコ品番835-3123 材質再生紙 質量(kg)13.4 シリーズコンフォート 芯径(mm)34 内容量1箱(6ロール×8パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86232596 11532
8,880
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86232596
2016-08-27
用途:
おトイレに

使用感は悪くないです。芯なしでゴミも出ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする