業務用温水高圧洗浄機 60Hz
質量(kg)68
周波数(Hz)60
電流(A)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990
最高使用圧力(MPa)9
電源コード(m)5
騒音値(dB)94
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)6.5(灯油)
高圧ホース(m)10
モーター出力(W)900
吐出水量(L/h)400
動力単相100V
モーター入力(W)1400
内容量1台
注意
※個人宅への配送不可です。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03