SNコンテナー N#107(水抜孔有)

SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲) SNコンテナー N#107(水抜孔有) サンコー(三甲)

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)500×500×451 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850) ネスティング高さ(mm)230 嵌合商品SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
14744748 21070000GL804PUSPR 1個 107 550×550×460 474×474×441 Aグレー/パープル なし
1
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86236762 21070000GL804PUSPR 1個 107 550×550×460 474×474×441 Aグレー/パープル なし
1
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13147578 21070000GL804PUSPR(名入れ) 1セット(10個) 107 550×550×460 474×474×441 Aグレー/パープル あり
1
136,200
149,820 (税込)
2以上
132,000
145,200 (税込)
3以上
128,600
141,460 (税込)
5以上
124,480
136,928 (税込)
7以上
124,000
136,400 (税込)
10以上
122,640
134,904 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13150737 21070000GL804PUSPR(名入れ) 1セット(10個) 107 550×550×460 474×474×441 Aグレー/パープル あり
1
166,200
182,820 (税込)
2以上
162,000
178,200 (税込)
3以上
158,600
174,460 (税込)
5以上
154,480
169,928 (税込)
7以上
154,000
169,400 (税込)
10以上
152,640
167,904 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする