サンコー(三甲)
SNコンテナー N#107(水抜孔有)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合カード差し・名入れ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合カード差し
16M型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
名入れ
なし
注文コード
14744748
品番
21070000GL804PUSPR
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
107
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×550×460
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
474×474×441
色
Aグレー/パープル
名入れ
なし
材質
PP
タイプ
ベタ目
内寸(mm)
500×500×451
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.13(1850)
ネスティング高さ(mm)
230
適合カード差し
16M型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
スタッキング
可
フタの有無
なし
嵌合商品
SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
離島
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
200,000
/
税込
¥
220,000