オリコン40A(2) 黄

オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲) オリコン40A(2) 黄 サンコー(三甲)

圧縮荷重(kN[kgf])
40A:14.30(1458)
40A(2):8.34(850)
フタの有無なし 種別550530YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86238731 55053000YE305 1個 44.0 530×366×272 イエロー なし
1
6,498
7,148 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13141881 55053000YE305(名入れ) 1セット(10個) 44.0 530×366×272 イエロー あり
1
81,380
89,518 (税込)
2以上
77,180
84,898 (税込)
3以上
73,780
81,158 (税込)
5以上
69,660
76,626 (税込)
7以上
69,180
76,098 (税込)
10以上
67,820
74,602 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする