サンクレットオリコン51B-B 透明青

サンクレットオリコン51B-B 透明青 三甲(サンコー)

フタの有無あり 種別SKSO51BBTMBL 材質PP 有効内寸(mm)491×335×305 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×305 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510) 嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86245056 55455000TMBL 1個 50.2 530×366×334 透明/ブルー なし
1
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13143308 55455000TMBL(名入れ) 1セット(10個) 50.2 530×366×334 透明/ブルー あり
1
 
 
2以上
 
 
3以上
 
 
5以上
 
 
7以上
 
 
10以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86245056 55455000TMBL 14746613 55455000TMBL 55455000TMBL サンクレットオリコン 三甲(サンコー) 14746613 サンクレットオリコン 三甲(サンコー) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
13143308 55455000TMBL(名入れ) 13139160 55455000TMBL(名入れ) 55455000TMBL(名入れ) サンクレットオリコン 三甲(サンコー) 13139160 サンクレットオリコン 三甲(サンコー) 1セット(10個) 92,180 税込101,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする