三甲(サンコー) 三甲(サンコー)の 保管用品 三甲(サンコー)の コンテナー 三甲(サンコー)の 大型容器 サンバルク#1000TCー2 黒/白 サンバルク#1000TCー2 黒/白 注文コード 色黒/白 質量(kg)70 容量(L)1050 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1153 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SKIBC1000TC2BKGL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86250202 SKIBC1000TC2BKGL ¥209,740 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TP36蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ TP-484L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TP34蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サンボックス#24A・Bフタ-2 オレンジ 三甲(サンコー) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ SPVコンテナ JEJアステージ 税込¥3,078~ ¥2,798~ (1) サンボックス#24A・Bフタ-2(導電) 三甲(サンコー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ サンボックス#24A・Bフタ-2 クリーム 三甲(サンコー) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ TP-392B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ サンボックス#043 三甲(サンコー) 税込¥538 ¥489 ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用) 立花容器 税込¥164,780~ ¥149,800~ サンボックス#24A・Bフタ-2 ブルー 三甲(サンコー) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スタッキング トランクカーゴ リス 税込¥2,198~ ¥1,998~ (2) サンボックス#6-4 三甲(サンコー) 税込¥2,308 ¥2,098 TP-341.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 立花容器 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ テーパータンク100L ネジキャップ型 NIKKO(ニッコーハンセン) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ テーパータンク50L NIKKO(ニッコーハンセン) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売 立花容器 税込¥102,278~ ¥92,980~ TP-493L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ サンボックスK-10GS 三甲(サンコー) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナー大型容器大型コンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「大型容器」にはこんなカテゴリがあります ローリータンク 水槽・タンク 大型コンテナ シェアする マイページ 最近見た商品