サンボックス #27
- 種別
- #27
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 750×369×128
- 適合カード差し
- 両短辺7型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 700×319×110
- コンテナ種類
- ベタ目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09





























