室本鉄工 室本鉄工の コンプレッサー・空圧機器・ホース 室本鉄工の ホース 室本鉄工の コイルホース ナイル ストレッチカールホースLS410 ナイル ストレッチカールホースLS410 注文コード 86291037 内径(Φmm)5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)8 使用範囲(m)約3.0 トラスコ品番838-7112 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LS410 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86291037 LS410 ¥10,200 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 税込¥9,238~ ¥8,398~ スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 税込¥9,238~ ¥8,398~ スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 税込¥27,478~ ¥24,980~ ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC 税込¥2,198~ ¥1,998~ ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業 税込¥10,998~ ¥9,998~ スマートホース プロテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ セーフティーケーブル FSC藤原産業 税込¥5,478~ ¥4,980~ 超遮断熱 キープサーモウォール スペシャル 不燃 1200mm幅×40m サンユー印刷 税込¥103,378 ¥93,980 ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコ 税込¥13,310 ¥12,100 バスケットへ 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業 税込¥10,668~ ¥9,698~ メガエルフレックスチューブ 千代田通商 税込¥8,688~ ¥7,898~ ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン) 税込¥19,668~ ¥17,880~ T Series(TU0604BU) SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ 12.0mmx 20m エアーホース エスコ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 12.0mmx 30m エアーホース エスコ 税込¥25,278~ ¥22,980~ フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ (4) スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースコイルホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品