八興
ゴムエアーホース 15Φ 20m
内径(Φmm)
15.9
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)
25
長さ(m)
20
トラスコ品番
814-6256
質量(kg)
9.6
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304075
GE1520
オープン
¥
19,999
¥
21,999
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください