八興
ゴムエアーホース 6Φ 20m
内径(Φmm)
6.3
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)
13
長さ(m)
20
トラスコ品番
814-6257
質量(kg)
3.5
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304111
GE620
-
オープン
¥
9,198
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18642210
GE620【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
8,998
¥
7,298
アウトレット
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください