八興
ゴムエアーホース 8Φ 20m
内径(Φmm)
7.9
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)
15
長さ(m)
20
トラスコ品番
814-6258
質量(kg)
4.2
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304136
GE820
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください