曜日別特売

ゴムエアーホース 9Φ 20m

ゴムエアーホース 9Φ 20m - 八興
内径(Φmm)9.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)16.5長さ(m)20トラスコ品番814-6259質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304154GE920
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする