耐切創PUコーティング手袋 L

耐切創PUコーティング手袋 L - マックス[手袋]耐切創PUコーティング手袋 L - マックス[手袋]
耐切創性5機能耐切創サイズL材質繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタントラスコ品番448-7389質量(g)72入数(双)1全長(cm)24.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)20.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
機能
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86307216MT985L5耐切創L繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタン24.08.020.01
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする