マックス[手袋]
耐切創PUコーティング手袋 M
耐切創性
5
機能
耐切創
サイズ
M
材質
繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタン
トラスコ品番
448-7401
質量(g)
66
入数(双)
1
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
19.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
機能
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86307234
MT985M
5
耐切創
M
繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタン
22.0
7.0
19.0
1
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください