ユタカメイク ユタカメイクの 物流用品 ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー ユタカメイクの 吊具 金具 月カン A40×C4.5 スチール リンク 金具 月カン A40×C4.5 注文コード 86333721 注文コード 86333721 トラスコ品番829-1202 材質スチール 質量(g)24 種類リンク 適合ベルト幅(mm)38 寸法A(mm)40 寸法C(mm)3.5 縦(mm)40 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JJ04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86333721 JJ04 オープン ¥119 ¥119 ¥131 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ 洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンクDリンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品