保護サポーター メディカガード足首 フリー左右兼用

保護サポーター メディカガード足首 フリー左右兼用 ユタカメイク

左右区別左右兼用 トラスコ品番853-7899 質量(g)111 適合部位足首 内容量1箱(14個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86335383 MGP11
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86335383 MGP11 02446735 MG-11 MG-11 メディカガード 足首用 ユタカメイク 02446735 メディカガード 足首用 ユタカメイク 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする