三相200Vファイバーホイスト150KG 4点押ボタン

三相200Vファイバーホイスト150KG 4点押ボタン 象印チェンブロック 三相200Vファイバーホイスト150KG 4点押ボタン 象印チェンブロック

質量(kg)22 電源(V)3相200 揚程(m)5 適合横行レール幅(mm)(75-100-125) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86342952 BECMK1550 0.15
325,800
279,800
307,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86342961 BECMK2550 0.25
340,000
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする