象印チェンブロック 象印チェンブロックの 物流用品 象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 象印チェンブロックの 電気チェーンブロック 単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン 揚程5m 荷重0.06t 単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン 注文コード 86342986 トラスコ品番851-5945 質量(kg)22 適合横行レール幅(mm)(75-100-125) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BESMK0650 定格荷重(t) 選択解除 0.06 揚程(m) 選択解除 5 電源(V) 選択解除 単相100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86342986 BESMK0650 0.06 5 単相100 ¥364,000 ¥299,800 ¥299,800 ¥329,780 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥285,780 ¥259,800 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ 電気チェーンブロック単相 キトーセレクト キトー 税込¥164,780 ¥149,800 ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル キトー 税込¥241,780~ ¥219,800~ プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル キトー 税込¥219,780~ ¥199,800~ SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック 税込¥164,780~ ¥149,800~ (1) ウーブンブレーキライニング Q-line 税込¥9,788~ ¥8,898~ ジョイントカバー キトー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 固定ブラケット キトー 税込¥1,428~ ¥1,298~ 集電ブラシ キトー 税込¥978~ ¥889~ 中間給電ボックス キトー 税込¥10,558~ ¥9,598~ 端末給電ボックス キトー 税込¥5,058~ ¥4,598~ クリーニングトロリ キトー 税込¥15,378~ ¥13,980~ ハンガー キトー 税込¥626 ¥569 バスケットへ スペーサーセット(5P-中間給電用) キトー 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 接続ボルト キトー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 固定ハンガー キトー 税込¥626 ¥569 バスケットへ トロリー(シングル) キトー 税込¥10,998~ ¥9,998~ 制御箱 キトー 税込¥30,778~ ¥27,980~ エンドカバー キトー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ電気チェーンブロック電気チェーンブロック本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。電気チェーンブロック豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/ 参考になった 2023-03-17 「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります 電気チェーンブロック本体 電気チェーンブロック用オプション品 シェアする マイページ 最近見た商品