フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプGRスリーブ長(mm)18内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86015657MJB-40-GR-10-104012225101066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015666MJB-40-GR-10-114012225101166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015675MJB-40-GR-10-124012225101266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015684MJB-40-GR-10-144012225101466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015693MJB-40-GR-10-154012225101566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015702MJB-40-GR-10-164012225101666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015711MJB-40-GR-10-184012225101866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015727MJB-40-GR-10-194012225101966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015736MJB-40-GR-10-204012225102066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015745MJB-40-GR-11-114012225111166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015754MJB-40-GR-11-124012225111266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015763MJB-40-GR-11-144012225111466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015772MJB-40-GR-11-154012225111566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015781MJB-40-GR-11-164012225111666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015797MJB-40-GR-11-184012225111866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015806MJB-40-GR-11-194012225111966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015815MJB-40-GR-11-204012225112066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015824MJB-40-GR-12-124012225121266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015833MJB-40-GR-12-144012225121466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015842MJB-40-GR-12-154012225121566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015851MJB-40-GR-12-164012225121666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015867MJB-40-GR-12-184012225121866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015876MJB-40-GR-12-194012225121966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015885MJB-40-GR-12-204012225122066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015894MJB-40-GR-14-144012225141466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015903MJB-40-GR-14-154012225141566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015912MJB-40-GR-14-164012225141666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015921MJB-40-GR-14-184012225141866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015937MJB-40-GR-14-194012225141966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015946MJB-40-GR-14-204012225142066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015955MJB-40-GR-15-154012225151566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015964MJB-40-GR-15-164012225151666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015973MJB-40-GR-15-184012225151866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015982MJB-40-GR-15-194012225151966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86015991MJB-40-GR-15-204012225152066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016007MJB-40-GR-16-164012225161666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016016MJB-40-GR-16-184012225161866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016025MJB-40-GR-16-194012225161966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016034MJB-40-GR-16-204012225162066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016043MJB-40-GR-18-184012225181866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016052MJB-40-GR-18-194012225181966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016061MJB-40-GR-18-204012225182066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016077MJB-40-GR-19-194012225191966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016086MJB-40-GR-19-204012225192066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016095MJB-40-GR-20-204012225202066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016104MJB-40-GR-8-10401222581066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016113MJB-40-GR-8-11401222581166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016122MJB-40-GR-8-12401222581266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016131MJB-40-GR-8-14401222581466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86016147MJB-40-GR-8-15401222581566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする