NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C
常用トルク(N・m)
1.5
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
許容偏心(mm)
0.02
材質(本体)
A2017
質量(g)
13
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
3
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.3×10
-7
ねじ寸法M
M2
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
330
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.1
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86044831
XHS-19C-3-3
19
2.6
7
9.2
3
3
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044847
XHS-19C-3-4
19
2.6
7
9.2
3
4
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86044856
XHS-19C-3-5
19
2.6
7
9.2
3
5
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044865
XHS-19C-3-6
19
2.6
7
9.2
3
6
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044874
XHS-19C-3-6.35
19
2.6
7
9.2
3
6.35
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044883
XHS-19C-3-8
19
2.6
7
9.2
3
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044892
XHS-19C-4-4
19
2.6
7
9.2
4
4
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044901
XHS-19C-4-5
19
2.6
7
9.2
4
5
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044917
XHS-19C-4-6
19
2.6
7
9.2
4
6
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044926
XHS-19C-4-6.35
19
2.6
7
9.2
4
6.35
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044935
XHS-19C-4-8
19
2.6
7
9.2
4
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044944
XHS-19C-5-5
19
2.6
7
9.2
5
5
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044953
XHS-19C-5-6
19
2.6
7
9.2
5
6
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044962
XHS-19C-5-6.35
19
2.6
7
9.2
5
6.35
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044971
XHS-19C-5-8
19
2.6
7
9.2
5
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044987
XHS-19C-6.35-6.35
19
2.6
7
9.2
6.35
6.35
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86044996
XHS-19C-6.35-8
19
2.6
7
9.2
6.35
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045005
XHS-19C-6-6
19
2.6
7
9.2
6
6
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045014
XHS-19C-6-6.35
19
2.6
7
9.2
6
6.35
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045023
XHS-19C-6-8
19
2.6
7
9.2
6
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045032
XHS-19C-8-8
19
2.6
7
9.2
8
8
19.4
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください