NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
常用トルク(N・m)
12
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
許容偏心(mm)
0.02
材質(本体)
A2017
質量(g)
84
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
20
最大トルク(N・m)
24
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.0×10
-5
ねじ寸法M
M4
材質(ディスク)
SUS304
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
6000
材質(カラー)
SUS304
軸方向変位(mm)
±0.25
ねじ締付トルク(N・m)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86046703
XHS-39C-10-10
39
4.5
14.5
15.5
10
10
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046712
XHS-39C-10-11
39
4.5
14.5
15.5
10
11
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046721
XHS-39C-10-12
39
4.5
14.5
15.5
10
12
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046737
XHS-39C-10-14
39
4.5
14.5
15.5
10
14
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046746
XHS-39C-10-15
39
4.5
14.5
15.5
10
15
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046755
XHS-39C-10-16
39
4.5
14.5
15.5
10
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046764
XHS-39C-10-17
39
4.5
14.5
15.5
10
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046773
XHS-39C-10-18
39
4.5
14.5
15.5
10
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046782
XHS-39C-10-19
39
4.5
14.5
15.5
10
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046791
XHS-39C-10-20
39
4.5
14.5
15.5
10
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046807
XHS-39C-11-11
39
4.5
14.5
15.5
11
11
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046816
XHS-39C-11-12
39
4.5
14.5
15.5
11
12
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046825
XHS-39C-11-14
39
4.5
14.5
15.5
11
14
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046834
XHS-39C-11-15
39
4.5
14.5
15.5
11
15
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046843
XHS-39C-11-16
39
4.5
14.5
15.5
11
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046852
XHS-39C-11-17
39
4.5
14.5
15.5
11
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046861
XHS-39C-11-18
39
4.5
14.5
15.5
11
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046877
XHS-39C-11-19
39
4.5
14.5
15.5
11
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046886
XHS-39C-11-20
39
4.5
14.5
15.5
11
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046895
XHS-39C-12-12
39
4.5
14.5
15.5
12
12
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046904
XHS-39C-12-14
39
4.5
14.5
15.5
12
14
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046913
XHS-39C-12-15
39
4.5
14.5
15.5
12
15
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046922
XHS-39C-12-16
39
4.5
14.5
15.5
12
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046931
XHS-39C-12-17
39
4.5
14.5
15.5
12
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046947
XHS-39C-12-18
39
4.5
14.5
15.5
12
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046956
XHS-39C-12-19
39
4.5
14.5
15.5
12
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046965
XHS-39C-12-20
39
4.5
14.5
15.5
12
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86046974
XHS-39C-14-14
39
4.5
14.5
15.5
14
14
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046983
XHS-39C-14-15
39
4.5
14.5
15.5
14
15
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86046992
XHS-39C-14-16
39
4.5
14.5
15.5
14
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047001
XHS-39C-14-17
39
4.5
14.5
15.5
14
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047017
XHS-39C-14-18
39
4.5
14.5
15.5
14
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047026
XHS-39C-14-19
39
4.5
14.5
15.5
14
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047035
XHS-39C-14-20
39
4.5
14.5
15.5
14
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047044
XHS-39C-15-15
39
4.5
14.5
15.5
15
15
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047053
XHS-39C-15-16
39
4.5
14.5
15.5
15
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047062
XHS-39C-15-17
39
4.5
14.5
15.5
15
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047071
XHS-39C-15-18
39
4.5
14.5
15.5
15
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047087
XHS-39C-15-19
39
4.5
14.5
15.5
15
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047096
XHS-39C-15-20
39
4.5
14.5
15.5
15
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047105
XHS-39C-16-16
39
4.5
14.5
15.5
16
16
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047114
XHS-39C-16-17
39
4.5
14.5
15.5
16
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047123
XHS-39C-16-18
39
4.5
14.5
15.5
16
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047132
XHS-39C-16-19
39
4.5
14.5
15.5
16
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047141
XHS-39C-16-20
39
4.5
14.5
15.5
16
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047157
XHS-39C-17-17
39
4.5
14.5
15.5
17
17
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047166
XHS-39C-17-18
39
4.5
14.5
15.5
17
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047175
XHS-39C-17-19
39
4.5
14.5
15.5
17
19
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047184
XHS-39C-17-20
39
4.5
14.5
15.5
17
20
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86047193
XHS-39C-18-18
39
4.5
14.5
15.5
18
18
32.8
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ