コンパクトミシン Sew D’Lite

コンパクトミシン Sew D’Lite ジャノメ (蛇の目)
(1件のレビュー)

コンパクトなのにしっかり縫える。
8種類の縫い模様を選択できる本格派。
約2.2kgの計量設計なので持ち運びもラクラク。
フットスイッチを装備(速度は一定です。)
下糸セットも簡単!
ダイヤル操作で縫い模様も簡単きりかえ!
返し縫もワンタッチ!

機能
スピード調節/無段階
ステッチパターン/2種
ミシンの駆動/FC
最大送り量/3mm
最大振り幅/4mm
水平釜、返し縫、フリーアーム、上糸調節
付属品針(1本)、ボビン(3ヶ)、説明書、ワイヤー糸通し、フットスイッチ、ACアダプター(6V) 定格電圧100V 1.2W 50/60Hz 本体質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×127×228 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86060816 JA525
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86060816
2015-11-12
用途:
作業服への名札の縫い付け

とてもコンパクトで軽いので、持ち運びもしやすくて助かります。
名札の縫い付け等の簡単な縫物だけなので、十分満足です。
ミシンを普段あまり使わない方には、本体に糸を通す順番が表示されていた方がわかりやすいように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする