アイセル
メカロック MCタイプ
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適
材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
種類
締結具
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
外径A(Φmm)
選択してください
17.5
19
20
22
24
25
27
29
31
32
33
34
35
40
42
45
46
49
55
58
62
外径D(Φmm)
選択してください
15
16
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
37
39
41
42
45
50
53
56
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法A2(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法HD(mm)
寸法HL(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
P.C.D(mm)
寸法d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86829635
MC-4-15
17.5
6.5
15
4
【アルミ合金ハブ】最小/19
9
13
9
6.5
10.1
15
15.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829644
MC-4.5-16
19
7.5
16
4.5
【アルミ合金ハブ】最小/20
9
13
9
6.5
11.1
16
15.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829653
MC-5-16
19
7.5
16
5
【アルミ合金ハブ】最小/20
9
13
9
6.5
11.1
16
15.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829662
MC-6-17
20
8.5
17
6
【アルミ合金ハブ】最小/23
9
13
9
6.5
12.1
17
15.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829671
MC-8-19
22
11
19
8
【アルミ合金ハブ】最小/26
10
15
10
7.5
14.1
19
17.5
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
86829687
MC-10-21
24
13
21
10
【アルミ合金ハブ】最小/29
10
15
10
7.5
16.1
21
17.5
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829696
MC-11-22
25
14
22
11
【アルミ合金ハブ】最小/30
11
17
11
8
17.1
22
19.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
25日以内出荷
返品不可
86829705
MC-12-24
27
15
24
12
【アルミ合金ハブ】最小/33
12
18
12
9
19.2
24
20.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829714
MC-14-26
29
17
26
14
【アルミ合金ハブ】最小/38
12
18
12
9
21.2
26
20.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829723
MC-15-28
31
18.5
28
15
【アルミ合金ハブ】最小/40
13
20
13
9.5
22.2
28
23
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
86829732
MC-16-29
32
19.5
29
16
【アルミ合金ハブ】最小/41
13
20
13
9.5
23.2
29
23
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829741
MC-17-30
33
20.5
30
17
【アルミ合金ハブ】最小/42
14
21
14
10
24
30
24
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829757
MC-18-31
34
21.5
31
18
【アルミ合金ハブ】最小/46
14
21
14
10
25
31
24
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829766
MC-19-32
35
22.5
32
19
【アルミ合金ハブ】最小/49
14
21
14
10
26
32
24
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829775
MC-20-37
40
24
37
20
【アルミ合金ハブ】最小/54
16
24
16
12
29.4
37
28
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829784
MC-22-39
42
26
39
22
【アルミ合金ハブ】最小/56
16
24
16
12
31.4
39
28
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829793
MC-24-41
45
28
41
24
【アルミ合金ハブ】最小/59
18
26
18
13
33.3
41
30
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829802
MC-25-42
46
29
42
25
【アルミ合金ハブ】最小/64
19
28
19
13.5
34.3
42
32
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829811
MC-28-45
49
32
45
28
【アルミ合金ハブ】最小/72
19
28
19
13.5
37.3
45
32
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829827
MC-30-50
55
34.5
50
30
【アルミ合金ハブ】最小/76
20
30
20
14.5
40.8
50
35
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829836
MC-32-53
58
36.5
53
32
【アルミ合金ハブ】最小/81
20
30
20
14.5
43.3
53
35
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86829845
MC-35-56
62
40
56
35
【アルミ合金ハブ】最小/85
22.5
33
22.5
16
46.4
56
38
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください