缶オープナー

缶オープナー - ハンディ・クラウン缶オープナー - ハンディ・クラウン
(25件のレビュー)

塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。

幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869365343290120000
175
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】缶オープナーの使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86936534
2026-01-20
用途: 塗装作業時
小林塗装建設業・工事業

塗装作業時の1kg2kg4kg缶の開閉時に使用。
今までは皮スキ等で開けていましたが、こちらの方が簡単スムーズに開けれて缶や蓋に傷も付かず良いです。

2025-02-03
用途: フタ開け
製造業

ドライバーやカワスキで開けるとフタが歪んできますがこれで開けると上下の2発で開きます。

1が参考にしています
対象商品 : 86936534
2025-04-21
用途: マイナスドライバーより断然早い
金融・保険業

こんなに安くて便利な道具はないと思います。買って良し使って良し。

対象商品 : 86936534
2024-05-05
用途: やっぱこれだね!
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでマイナスドライバーでやっていましたが。
蓋の形状が変わってしまい上手く閉まらなくなったりしていたので
もっと早く買うべきでした。
とても良いです。

対象商品 : 86936534
2023-07-16
用途: 塗料缶開蓋

他メーカーの含め20年以上利用してる立場からレビューします。
腰袋、倉庫、現場ネタ場、あらゆる所に常備したくて追加購入。
物としては使ったことある人ならわかると思いますが、皮スキやドライバーでやるのがアホくさくなるくらい便利ですよ。
溶剤はまだしも、反応型水性塗料は缶のふちを綺麗にしてても固着してしまう。皮スキとかでやると蓋の縁が起きてペンチの出番になりますが、これを使えば、固着しててもチョー簡単に開きます。
おすすめです

2が参考にしています
対象商品 : 86936534
2022-10-15
用途: 塗装作業時に
その他業種

これは本当にあると便利だと感じました。
それまでのマイナスドライバーをこじ開けて開けるという大変さから解放されました。
もちろんそこまで必要がないと思われる方もいるかもしれませんが、私の場合は買って良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86936534
2022-05-20
用途: 塗料缶を開ける時に使用。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

購入してから2週間です。仕事の時はポケットに入れています。1kg:4kg缶を開ける時に使っていますが便利過ぎて手放せません。
先端も強く出来ており曲がる事はありません。一灯缶の新品蓋もこれで十分開けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 86936534
2022-03-19
用途: ペンキの蓋を開ける時
サービス業

マイナスドライバーでなかなか開けなかった蓋が簡単に開きました。便利な商品で助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする