温度キーパー
なべ等のフチに固定できるグリップ付き。
温度センサーがコード式なので、いろんな用途に使用出来ます。
遠くからでも確認できる大画面表示。
立てて使える便利なスタンド付。
測定温度範囲(℃)-10~300
付属品単4形乾電池×1個(動作確認用)
材質ABS樹脂、シリコン、ステンレス
電源単4形乾電池×1個
グリップ長さ(mm)約70
コード長さ(mm)800
センサー寸法(mm)約220
温度精度(-10~0℃)±2、(0~70℃)±1、(70~100℃)±2、(100~200℃)±4、(200~300℃)±6
目量(-10~100℃)0.1℃、(100~300℃)0.5℃
測定間隔約1秒
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 86969994
2021-04-04
- 用途:
- 揚げ物料理に使用
その他業種
揚げ物料理3回目で正しい温度を示さなくなりました。(グラグラしている高温の油を測っているのに、表示温度30℃でした)
お金をゴミに捨てた気分です