オーム電機 オーム電機の 電気材料 オーム電機の 電気部品 オーム電機の 電気部品用コード 袋打ちコード 袋打ちコード 注文コード (2件のレビュー) こたつ、あんか、アイロンなどの電源コードに使われます。 長さ(m)3 導体公称断面積(mm2)1.25 導体サイズ(mm2)1.25 芯数2 導体構成(本/mm)50/0.18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FF1.25 3M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86990967 FF1.25 3M オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 照明器具用プラグ付コード オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 工作用コード 5m オーム電機 税込¥263 ¥239 工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機 税込¥483 ¥439 バスケットへ アースコード5m ヤザワコーポレーション 税込¥659 ¥599 バスケットへ 電球ガード オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ プッシュターミナル 2ピンタイプ オーム電機 税込¥131 ¥119 バスケットへ プッシュターミナル 4ピンタイプ オーム電機 税込¥186 ¥169 バスケットへ プッシュターミナル 8ピンタイプ オーム電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ 電池ケース 単1×3コ用 リード線付き オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥274 ¥249 バスケットへ 電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ 電池ケース 単4×1コ用 リード線付き オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ 電池ケース 単4×2コ用 リード線付き オーム電機 税込¥175 ¥159 バスケットへ 電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料電気部品電気部品用コード 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 86990967 2018-11-21 用途: レストア電気器具 長さも丁度良く、古いラジオ、アンプ等の再生に昔のイメージがよくて重宝しています。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 86990967 2016-11-14 用途: 電熱器の既存袋コードの修繕 その他業種 一般通販では取扱いが無く、探すのに苦労しました。既存コードと遜色なく使用できてます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気部品」にはこんなカテゴリがあります 電池用品 LED・電球 電気部品用コード 電球ソケット シーリング 電気部品その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品