曜日別特売

スパイラルチューブ 6ナイロン製

スパイラルチューブ 6ナイロン製 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。

注意
※スパイラルチューブ6ナイロン製品のUL規格認定品は、標準グレードのみ。
全23種類を絞り込む
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86994311TS-2.6N1巻(100m)6ナイロン乳白2.94.10.66
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
86994336TS-2.6N-W1巻(100m)6ナイロン2.94.10.66
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86994327TS-2.6N-HS1巻(100m)6ナイロン薄緑※2.940.66
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86994372TS-4N1巻(100m)6ナイロン乳白4.65.80.610
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86994397TS-4N-W1巻(100m)6ナイロン4.65.80.610
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
86994381TS-4N-HS1巻(100m)6ナイロン薄緑※45.40.710
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
86994406TS-6N1巻(100m)6ナイロン乳白6.27.60.710
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
86994424TS-6N-W1巻(100m)6ナイロン6.27.60.710
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
86994415TS-6N-HS1巻(100m)6ナイロン薄緑※67.40.710
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994433TS-9N1巻(50m)6ナイロン乳白9.110.50.712
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
86994442TS-9N-W1巻(50m)6ナイロン9.110.50.712
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86994257TS-11N1巻(50m)6ナイロン乳白10.6120.712
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994266TS-11N-W1巻(50m)6ナイロン10.6120.712
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994275TS-13N1巻(50m)6ナイロン乳白12.413.80.712
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994284TS-13N-W1巻(50m)6ナイロン12.413.80.712
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994293TS-16N1巻(50m)6ナイロン乳白15.116.50.720
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86994302TS-16N-W1巻(50m)6ナイロン15.116.50.720
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
86994345TS-22N1巻(25m)6ナイロン乳白20.2220.920
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86994354TS-22N-W1巻(25m)6ナイロン20.2220.920
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
86994363TS-25N-W1巻(25m)6ナイロン2425.70.928
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
14767306TS-13N12-W1巻(50m)12ナイロン----
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
14767315TS-16N12-W1巻(50m)12ナイロン----
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
14767324TS-22N12-W1巻(25m)12ナイロン----
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86994442
2021-04-20
用途: スパイラル巻きの時

ちょっと固いが問題なく巻ける。何しろ難燃性なのが良い。安いスパイラルチューブは燃えるから注意。先日制御盤がショートして出火した。ケーブルは難燃性なのでおかしいと思ったら、スパイラスチューブが燃えて出火していた。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする