スイッチング電源 SPLFAシリーズ

スイッチング電源 SPLFAシリーズ コーセル

電気用品安全法(PSE)取得(入力:AC100-120V 時)
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
力率改善(50/75/100/150W)
ワイド入力(AC85-264V)
突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付

シリーズSPLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 形状カバー付き 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87009456 SPLFA30F-5 DC5 30 30 6 61×36×150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87009465 SPLFA30F-12 DC12 30 30 2.5 61×36×150
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87009474 SPLFA30F-24 DC24 30 31.2 1.3 61×36×150
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87009483 SPLFA50F-5 DC5 50 50 10 61×36×174
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87009492 SPLFA50F-12 DC12 50 51.6 4.3 61×36×174
6,400
 
 
取扱い終了
87009501 SPLFA50F-24 DC24 50 50.4 2.1 61×36×174
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87009517 SPLFA75F-5 DC5 75 75 15 61×42×192
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87009526 SPLFA75F-12 DC12 75 75.6 6.3 61×42×192
7,400
 
 
取扱い終了
87009535 SPLFA75F-24 DC24 75 76.8 3.2 61×42×192
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87009544 SPLFA100F-12 DC12 100 102 8.5 73×42×197
8,800
 
 
取扱い終了
87009553 SPLFA100F-24 DC24 100 103.2 4.3 73×42×197
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
87009562 SPLFA150F-12 DC12 150 150 12.5 86×47×202
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87009571 SPLFA150F-24 DC24 150 151.2 6.3 86×47×202
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19719894 SPLFA100F-12-C DC12 100 102 8.5 73×42×197
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719903 SPLFA100F-24-C DC24 100 103.2 4.3 73×42×197
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719919 SPLFA150F-12-C DC12 150 150 12.5 86×47×202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719928 SPLFA150F-24-C DC24 150 151.2 6.3 86×47×202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719937 SPLFA30F-12-C DC12 30 30 6 61×36×150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719946 SPLFA30F-24-C DC24 30 30 2.5 61×36×150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719955 SPLFA30F-5-C DC5 30 31.2 1.3 61×36×150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719964 SPLFA50F-12-C DC12 50 50 10 61×36×174
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719973 SPLFA50F-24-C DC24 50 51.6 4.3 61×36×174
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719989 SPLFA50F-5-C DC5 50 50.4 2.1 61×36×174
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19719998 SPLFA75F-12-C DC12 75 75 15 61×42×192
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19720007 SPLFA75F-24-C DC24 75 75.6 6.3 61×42×192
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19720016 SPLFA75F-5-C DC5 75 76.8 3.2 61×42×192
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする