スライド米びつ(ダブルパッキン)

スライド米びつ(ダブルパッキン) ラストロ(岩崎工業)
(2件のレビュー)

目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
ダブルパッキン仕様でお米をしっかり気密保存。酸化から防ぎます。

材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 付属品計量カップ 材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂、(パッキン)シリコンゴム クリアブルー 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87036625 B-1900CB 5型 6800 5
1,980
 
 
取扱い終了
87036634 B-1913CB 10型 13500 10
2,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87036634
2017-07-22
用途:
自宅で
その他業種

外フタがゆがんでいたので、すきまがあり密閉度は低いかと。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ありませんでした。
不良が考えられますので別途連絡させていただきます。

対象商品:
87036634
2017-08-19
用途:
自宅使用
その他業種

最初に送っていただいたのが密閉度が低いと評価したところ、再送していただけると連絡があり、お願いしました。再送品はもっと密閉度が低く右側が完全にスカスカでした。このまま返品します。モノタロウ様の丁寧な対応には大変感謝していますが、二度とこのメーカーのものは購入することはありません。(配送時に熱で曲がったとしても)2度目への期待と再送の労力が全くムダでした。1個めは他用途ですでに使用しているので返金の必要はありません。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする